Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Tester napetosti, FI/RCD-230V/50HZ

    Hitro in zanesljivo testiranje vseh potencialno smrtnih napak na priključkih v vtičnicah Schuko.
    • Min./max. napetostno območje AC: 85-230 V / AC
    • Min./max. frekvenca: 50/60 Hz
    • Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V / AC
    • Razred zaščite IP: IP 40
    • Kategorija prenapetostne zaščite: CAT II / 300 V
    • EN standard: 61010
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071553 001
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Priročen tester

    Praktičnoshranjevanje

    Prednastavitev ni potrebna

    Intuitivno delovanje

    Kompaktna, lahka oblika

    Pribl. 50 g

    Hitro in zanesljivo testiranje vtičnic

    Preizkusi pravilno povezavo in na LED prikazovalniku prikazuje napake na ožičenju

    Napajanje prek vtičnice, ki se preskuša

    Brez dodatnih stroškov, ni potrebna baterija

    Ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni

    Odporen proti udarcem in zlomom, kar omogoča dolgo življenjsko dobo

    Opremljen z dodatnim testnim vezjem FI / RCD

    Za testiranje FI breakerjov z nazivnim tokom 30 mA (pri 230 V AC) s časom proženja 200 milisekund (proži samo v desni fazi).

    Izdelano in certificirano po IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

    Pred uporabo naprave obvezno upoštevajte varnostna navodila in opozorilna navodila v navodilih za uporabo.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Priročen tester

    Praktičnoshranjevanje

    Prednastavitev ni potrebna

    Intuitivno delovanje

    Kompaktna, lahka oblika

    Pribl. 50 g

    Hitro in zanesljivo testiranje vtičnic

    Preizkusi pravilno povezavo in na LED prikazovalniku prikazuje napake na ožičenju

    Napajanje prek vtičnice, ki se preskuša

    Brez dodatnih stroškov, ni potrebna baterija

    Ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni

    Odporen proti udarcem in zlomom, kar omogoča dolgo življenjsko dobo

    Opremljen z dodatnim testnim vezjem FI / RCD

    Za testiranje FI breakerjov z nazivnim tokom 30 mA (pri 230 V AC) s časom proženja 200 milisekund (proži samo v desni fazi).

    Izdelano in certificirano po IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

    Pred uporabo naprave obvezno upoštevajte varnostna navodila in opozorilna navodila v navodilih za uporabo.

    Products specifications
    Linija WUERTH