Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Nož trapezni, 1/4" vpetje

    Z integriranim magnetnim 1/4 " držalom za nastavek in orodjem za odstranjevanje izolacije
    • Dolžina: 125 mm
    • Dolžina rezila: 61 mm
    • Material ročaja: aluminij
    • Material: jeklo
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071566 515
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Hitro in enostavno podaljševanje rezila ter varno zaklepanje
    • S sponko za pas za pritrditev na oblačila
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Hitro in enostavno podaljševanje rezila ter varno zaklepanje
    • S sponko za pas za pritrditev na oblačila
    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi