Note:
Register
or
login
to view prices.
Language
Slovenščina
English
My Account
Register
Log in
Wishlist
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
Menu
Akcijski seti
Back
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Back
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Back
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Back
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Back
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Back
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Back
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Back
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Back
Cevne objemke
Električna montaža
Back
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Back
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Back
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Back
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Back
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Back
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
All Categories
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Menu
Close
Filters
Personal menu
Language
Search
Shopping cart
Home
/
Ročno orodje
/
Natični ključi
/
Natični ključi
/
Ključ natični 1/2", kratek, not. TX
Loading
Ključ natični 1/2", kratek, not. TX
Be the first to review this product
Log in to see prices
Za vijake z glavo TX, kratek
Pogon: 1/2"
intelisale.product.documents
Art.-No.:
×
Velikost
-
E10
E11
E12
E14
E16
E18
E20
E24
Availability:
Unknown
products.availability.instockinstore.details
products.noproductfound
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Quick delivery 2-5 days
Free shipping
Overview
Specifications
Contact Us
Površina: kromirana
Pogon: 1/2" kvadratni natični, kroglični zatič
Nastavek: za vijake z glavo TX
Products specifications
products.specs.attributename
products.specs.attributevalue
Linija
ZEBRA
Your name
*
Your email
*
Enquiry
*
Submit
Površina: kromirana
Pogon: 1/2" kvadratni natični, kroglični zatič
Nastavek: za vijake z glavo TX
Products specifications
Linija
ZEBRA
Customers who bought this item also bought
Ključ viličasto obročni, metrični, kratek
Log in to see prices
Kratka oblika, profesionalno kakovostno orodje ZEBRA®.
Ključ viličasti dvojni, metrični, kratek
Log in to see prices
Metrični
Ključ viličasto obročni, metrični, ekstra dolgi
Log in to see prices
Metrični, ekstra dolg
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromirana
Ključ natični, 1/2", kratek, zun. TX
Log in to see prices
Ključ natični, 1/4", navadni
Log in to see prices
Raven
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 32 mm li>
Tip nastavka: raven li>
Dolžina steblo: 12 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm li>
Površina: kromirana li> ul>
Related products
Ključ natični 1/2", dolg, not. TX
Log in to see prices
Za vijake z glavo TX, dolg
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Dolžina: 77 mm li>
Oblika: dolga li>
Zunanji premer natičnega ključa 2: 22,5 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični 1/2", kratek, zun. TX IP-TX60IP-L55MM
0715131860
Log in to see prices
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Dolžina: 55 mm li>
Dolžina stebla: 17 mm li>
Dolžina konice: mm li>
Zunanji premer natičnega ključa 2: mm li>
Globina natičnega ključa: mm li>
Maks. navor: 0 Nm li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični 1/4", zun. TX
Log in to see prices
Ključ natični 1/4", zun. TX IP
Log in to see prices
Pogon: 1/4" li>
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba: 0 x 0 mm li>
Dolžina: 37 mm li>
Tip nastavka: TX IP li>
Dolžina stebla: 17,5 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa 2: mm li>
Globina natičnega ključa: mm li>
Površina: fosfatiran cink li> ul>
Ključ natični C8.0 (5/16"), magnet
Log in to see prices
6KT z magnetom
Pogon: C 8,0 (5/16") li>
Tip pogona: 6KT li>
Tip konice: Za zunanji 6KT li>
Dolžina: 50 mm li> ul>
Ključ natični colski, 1/2", kratek, 6KT
Log in to see prices
Colski, kratek
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični colski, 1/4", kratek, 6KT
Log in to see prices
Kratek
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 22 mm li>
Tip konice: Za 6KT li>
Oblika: kratka li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični colski, 3/8", dolg, 6KT
Log in to see prices
Dolg
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip konice: Za 6KT li>
Oblika: dolga li>
Dolžina: 64 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični colski, 3/8", kratek, 6KT
Log in to see prices
Colski, 6KT, kratek
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip konice: Za 6KT li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični LAMBDA, 1/2", dolg-SW22
Log in to see prices
Dolg
Širina čez ploskve: 22 mm li>
Dolžina: 110 mm li>
Zunanji premer: 33 mm li>
Material: jeklo li> ul>
Ključ natični metrični, 1/2", dolg, 12KT
Log in to see prices
Metrični, Bi-hex, dolg
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Dolžina: 77 mm li>
Oblika: dolga li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični metrični, 1/2", dolg, 6KT
Log in to see prices
Metrični, 6KT, dolg
Pogon: 1/2" li>
Dolžina: 77 mm li>
Oblika: dolga li> ul>
Ključ natični metrični, 1/2", kratek, 12KT
Log in to see prices
Metrični, Bi-hex, kratek
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični metrični, 1/2", kratek, 6KT
Log in to see prices
Metrični, 6KT, kratek
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični metrični, 1/4", dolg, 6KT
Log in to see prices
Metrični, dolg
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 50 mm li>
Tip konice: Za 6KT li>
Oblika: dolga li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični metrični, 1/4", kratek, 6KT
Log in to see prices
Kratek
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 22 mm li>
Tip konice: Za 6KT li>
Oblika: kratka li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični metrični, 1/4", zun. 6KT
Log in to see prices
Za 6KT natični, metrični
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 32 mm li>
Tip nastavka: za 6KT natični li>
Dolžina stebla: 12 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični metrični, 3/8", kratek, 6KT
Log in to see prices
Metrični, 6KT, kratek
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip konice: Za zunanji 6KT li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični metrični, kratek, 3/8", zun. 6KT
Log in to see prices
Metrični, 6KT, kratek
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: za 6KT natični li>
Oblika: kratka li>
Dolžina: 50,5 mm li>
Dolžina stebla: 20,5 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 19 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Not able to continue because of the following warnings: