Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
06136400
Pregibni izvijač, ki vsebuje LED lučko in magazin za 6 nastavkov iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
071573304
Berlinski tip
Material: jeklo li>
Teža kladiva: 600 g li>
Dolžina: 320 mm li>
ul>
0714937127
Idealno za shranjevanje kovinskih delov
Premer: 150 mm
Min./max. višina: 55-110 mm
Material: Plastika
06136003
Izvijač z magazinom za optimalen prenos moči in udobno rokovanje iz linije ZEBRA, ki omogoča hitro namestitev želenega nastavka.
• ZEBRA garancija
• Število nastavkov: 12
071403 1
Za povezovanje pločevinastih profilov brez vijakov
Z magnetom, metrični
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 22 mm li>
Tip konice: Za zunanji 6KT li>
Oblika: z magnetom li>
Globina ključa: 8,1 mm li>
Površina: kromirana li>
ul>
071543 011
Pogon: 1/2"
Dolžina: 38 mm
0713120111
"Prostokolesna funkcija"
Velikost konice: 3/8" li>
Dolžina: 106 mm li>
Dolžina ročice: 67 mm li>
Premer ročaja: 27 mm li>
Premer račne: 16 mm li>
Višina glave račne: 11 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 23 mm li>
Maks. navor: 162 Nm li>
ul>
Izvijač Philips z enodelnim 6 kt. steblom in adapterjem za ključ iz kaljenega materiala, odpornega na udarce iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: dvokomponentna plastika
Pomično merilo s fiksirnim vijakom.
Za enostavno in nežno snemanje
06139036
6 kosov, s prilagodljivim 3-komponentnim ročajem za popolno ergonomijo, prenos moči in udobno delo
071409 103
Komplet 3 klešč v visokokakovostnem zvitku.
071370 061
Prilagodljiva pletena vrvica za keramičarje iz polipropilena
Dolžina: 50 m li>
Premer: 0,5 mm li>
Maks. temperaturna odpornost: 80 ° C li>
Barva: rdeča li>
ul>
0715671001
Za Heuer vzporedni primež
Material: jeklo
0613716
100 mm
Pogon: C 6,3 (1/4") li>
Tip pogona: natični 6KT li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li>
Dolžina: 100 mm li>
ul>
Dolg
Širina čez ploskve: 22 mm li>
Dolžina: 110 mm li>
Zunanji premer: 33 mm li>
Material: jeklo li>
ul>