Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Držalo nastavkov, univerzalno, hitro vpetje, 1/4"-L51MM

    Držalo nastavkov s hitro menjalno vpenjalno glavo za vstavljanje nastavkov z eno roko
    • Vpenjalni del: E 6,3 (1/4")
    • Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica
    • Premer rokava: 15 mm
    • Dolžina stebla: 20 mm
    • Dolžina: 51 mm
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Varno

    Nastavek se samodejno vklopi

    Preprosto vstavljanje in odstranjevanje nastavkov

    Vzmetni mehanizem olajša menjavanje.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Varno

    Nastavek se samodejno vklopi

    Preprosto vstavljanje in odstranjevanje nastavkov

    Vzmetni mehanizem olajša menjavanje.

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi