Podaljšek natični udarni, 1"-L175MM

    0714158607
    Z 1" kvadratnim pogonom in zatičem
    • Pogon: 1"
    • Velikost konice: 1"
    • Zunanji premer natičnega ključa: 54 mm

    Izvijač z račno 1/4", z magazinom - prazen

    06136100
    Izvijač z račno za ¼'' nastavke, z magazinom brez dodatka nastavkov iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija

    Klešče okrogle, DIN ISO 5745, dolge čeljusti-črno/rdeče-L160MM

    071501 566
    DIN ISO 5745
    • Dolžina: 160 mm
    • Dolžina v palcih: 6 1/4"
    • Dolžina čeljusti: 52 mm
    • Širina čeljusti: 17 mm
    • Debelina konic čeljusti: 3 mm
    • Material: jeklo
    • ISO: 5745

    Nastavek Philips, 1/4", daljši

    Različne dolžine, z barvno oznako

    Točkalo avtomatsko-VEL.2

    071463 450

    Za hitro in priročno točkanje.

    Ključ natični, metrični, udarni, 1/2", dolg, zun. 6KT

    Za vijake s šestrobo glavo, metrični, dolgi
    • Pogon: 1/2"
    • Dolžina: 78 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 25 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: brunirana

    Rezalnik cevi, nerjavno jeklo-(D8-D25MM)

    0714551450
    Primerno za premer cevi: DN8 do DN25

    Nastavki Imbus, 1/4", (1/8"-3/16"), SET-4delni

    0614250306
    Velikosti 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"

    Primež paralelni, 100MM

    071567100
    Preprosto, nastavljivo osrednje vodilo

    Izvlekač univerzalni, SET

    071452 500

    Za šest različnih dvokrakih in trokrakih izvlekačev.

    Ročno orodje