Ključ natični, metrični, udarni, 1/2", dolg, zun. 6KT
Log in to see prices
Za vijake s šestrobo glavo, metrični, dolgi
- Pogon: 1/2" li>
- Dolžina: 78 mm li>
- Zunanji premer natičnega ključa: 25 mm li>
- Material: jeklo li>
- Površina: brunirana li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-