Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač z račno 1/4", z magazinom - prazen

    Izvijač z račno za ¼'' nastavke, z magazinom brez dodatka nastavkov iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 06136100
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Steblo: okroglo z magnetom, svetlo kromirano

    Nastavek: DIN 3126-D 6.3

    Visoko zmogljiv izvijač z račno
    28 zob, max. navor 20 Nm.

    Zmogljivo in hitro vijačenje
    Vijačenje z eno roko, enostavno spreminjanje smeri, medtem ko delate, brez uporabe druge roke.

    Prednost funkcije račne
    Ni treba prestaviti roke. To omogoča hitro in učinkovito delovanje v vseh situacijah montaže.

    Dvokomponentni ročaj
    Zelo tanek izvijač z ragljo za optimalen prenos moči in udobno rokovanje.

    Magazin za maks. 12 nastavkov
    Razširljiv, vrtljiv magazin vam omogoča hitro iskanje potrebnega nastavka.

    1/4" z barvnim označevanjem
    Hitro poiščite nastavek, ki ga potrebujete s sistemom barvnega označevanja Würth - pravi nastavek za vsak vijak.

    Snap zaklepanje
    Zvočni klik potrjuje varno zaklepanje magazina za nastavke.

    Velikost konice: 1/4''

    Dolžina stebla (A): 80 mm

    Dolžina / širina ročaja (B / C): 147 / 37,5 mm

    Dolžina: 227 mm

    Max. število nastavkov v magazinu: 12

    *
    *
    *

    Steblo: okroglo z magnetom, svetlo kromirano

    Nastavek: DIN 3126-D 6.3

    Visoko zmogljiv izvijač z račno
    28 zob, max. navor 20 Nm.

    Zmogljivo in hitro vijačenje
    Vijačenje z eno roko, enostavno spreminjanje smeri, medtem ko delate, brez uporabe druge roke.

    Prednost funkcije račne
    Ni treba prestaviti roke. To omogoča hitro in učinkovito delovanje v vseh situacijah montaže.

    Dvokomponentni ročaj
    Zelo tanek izvijač z ragljo za optimalen prenos moči in udobno rokovanje.

    Magazin za maks. 12 nastavkov
    Razširljiv, vrtljiv magazin vam omogoča hitro iskanje potrebnega nastavka.

    1/4" z barvnim označevanjem
    Hitro poiščite nastavek, ki ga potrebujete s sistemom barvnega označevanja Würth - pravi nastavek za vsak vijak.

    Snap zaklepanje
    Zvočni klik potrjuje varno zaklepanje magazina za nastavke.