Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
071500404
Še posebej primeren za električna in hibridna vozila
Zunanji pogon: 3/8" li>
Širina čez plošče(Wide across flats): 4 mm li>
Dolžina: 64 mm li>
Dolžina stebla: 15 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 22 mm li>
Standardi: EN 60900 li>
Površina: VDE izolirana li>
ul>
071511 02
10 mm x 1/4 "
Pogon: 10 mm li>
Tip pogona: imbus li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li>
Dolžina: 22 mm li>
ul>
071531 70
TX, v plastičnem ohišju, ojačanem s steklenimi vlakni
Velikosti: 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8
071463 34
Dleto za rezanje z dvema ovalnima reziloma, ravno ovalno
Dolžina: 250 mm li>
Širina rezalnega roba: 32 mm li>
Dolžina udarne površine x širina: 23 x 13 mm li>
ul>
071513710
Brez potrebnega dodatnega privijanja ali nastavljanja vijačnih delov v nastavek
Dolžina: 38 mm
Del, ki se odstrani, se s pomočjo ločevalnika potegne s sklopa
Površina vretena: nitrokarbuniran li>
Material vretena: jeklo li>
Material prečnega dela: temprana litina li>
Površina križa: pocinkano li>
ul>
Metrični, dolg
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 50 mm li>
Tip konice: Za 6KT li>
Oblika: dolga li>
Površina: kromirana li>
ul>
0614176754
Rokav iz nerjavečega jekla, zaskočni obroč in trajni magnet
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4") lI>
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
ul>
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
071471 900
Popoln komplet orodij TPMS za pravilno montažo senzorjev tlaka v pnevmatikah
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
071553 776
Za endoskop
Kot: 0 stopinj