Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Natični ključi
/
Podaljški, adapterji, kardanski zglobi in drugo
/
Adapter, hitro vpenjalni, 1/2" 4KT, 1/4"-L50MM
Loading
Adapter, hitro vpenjalni, 1/2" 4KT, 1/4"-L50MM
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Hitro menjalna glava
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Notranji kvadrat li>
Tip nastavka: natični imbus li>
Dolžina: 50 mm li> ul>
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071513 01
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Pogon: kvadratni pogon, DIN 3121 za uporabo z račno ali drugim kvadratnim pogonom
Luknja za zatič in obročni zatič
Nastavek: Natični imbus 1/4 ali 5/16", DIN 3126
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Pogon: kvadratni pogon, DIN 3121 za uporabo z račno ali drugim kvadratnim pogonom
Luknja za zatič in obročni zatič
Nastavek: Natični imbus 1/4 ali 5/16", DIN 3126
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Izvijač mini z račno 6,35MM - 11 nastavkov - 12 kos
061363050
Prijavite se za ogled cen
12 delni izvijač mini z račno 6,35mm iz linije ZEBRA, z dodatkom 11 nastavkov.
• ZEBRA garancija
• Vključeno v dobavo: 1 x trak z 10 nastavki, 1 x mini izvijač z račno, vklj. z vpenjalom za nastavke
• Velikost nastavka: 1/4"
Ključ natični udarni, 1/2", s plastičnim vložkom, ekstra dolg, SET-3delni
0714130300
Prijavite se za ogled cen
3-delni komplet, sestavljen iz natičnih ključev SW 17/19/21 mm v extra dolgi izvedbi.
Širina čez plošče: 17 x 19 x 21 mm
Ključi natični udarni, 1/4", L51MM, SET-5delni
061417601
Prijavite se za ogled cen
5-delni komplet vključuje najpogostejše magnetne natične ključe za uporabo v mehaniki.
Nastavek kotni, za vijačenje in vrtanje, 1/4"-L165MM
06149000
Prijavite se za ogled cen
Zmogljivo kotno orodje za vijačenje in vrtanje
Nosilec stebla: 1/4", 6KT E 6.3 li>
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
Nosilec nastavkov: 1/4" 6KT li>
Tip konice: Za zunanji 6KT li>
Maks. navor: 57 Nm li>
Dolžina: 165 mm li> ul>
Podaljšek natični udarni, 1/2"
Prijavite se za ogled cen
Z 1/2" kvadratnim pogonom in zatičem
Pogon: 1/2" li>
Velikost konice: 1/2" li>
Zunanji premer natičnega ključa: 25 mm li> ul>
Sorodni izdelki
Adapter, hitro vpenjalni, 1/2" 4KT, 5/16"-L50MM
071513 02
Prijavite se za ogled cen
Hitro menjalna glava
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Notranji kvadrat li>
Tip nastavka: natični imbus li>
Dolžina: 50 mm li> ul>
Adapter, hitro vpenjalni, 1/4"-L30MM
071511 01
Prijavite se za ogled cen
Hitro menjalna glava
Pogon: 1/4" li>
Tip pogona: Notranji kvadrat li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: natični imbus li>
Dolžina: 30 mm li> ul>
Adapter, hitro vpenjalni, 3/8"-L43MM
071512 01
Prijavite se za ogled cen
Hitro menjalna glava
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Notranji kvadrat li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: natični imbus li>
Dolžina: 43 mm li> ul>
Adapter 1/2"
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/2"
Material: jeklo
Površina: kromirana
Adapter mini, 1/2"-3/4"-L34,5MM
071511 13
Prijavite se za ogled cen
Kompakten podaljšek z majhno višino namestitve, idealen za omejene prostore
Tip pogona: Natični kvadrat
Tip nastavka: zunanji kvadrat
Adapter natični udarni, (1/2"-3/4")-D30MM
071413 28
Prijavite se za ogled cen
3/4" kvadratni pogon in kroglični zatič
Pogon: 1/2" li>
Velikost konice: 3/4" li>
Dolžina: 48 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 30 mm li> ul>
Adapter natični, 1/2", zunanji 4KT
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 1/2" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Adapter natični, 1/2", zunanji 4KT, 8°
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 1/2" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Adapter natični, 4KT, 1/2"-za 071543 005
071543 011
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/2"
Dolžina: 38 mm
Adapter, 1/2" notranji 4KT-L35MM
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Notranji kvadrat li>
Tip nastavka: Natični imbus li>
Dolžina: 35 mm li> ul>
Adapter, 1/2"X10MM-L37MM
071513 03
Prijavite se za ogled cen
1/2 " kvadratna vtičnica in 10 mm natični imbus
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Notranji kvadrat li>
Velikost konice: 10 mm li>
Tip nasveta: Natični imbus li>
Dolžina: 37 mm li> ul>
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: