Točkala, Sekači in Izbijači
/
Izbijač
Loading
Izbijač
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Premer
Please select
D0,9MM
D1,4MM
D1,8MM
D2,4MM
D2,8MM
D3,4MM
D3,9MM
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Vložki iz kaljenega krom-vanadijevega jekla
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Vložki iz kaljenega krom-vanadijevega jekla
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Sorodni izdelki
Izbijač za razcepke, SET-6delni
071463 41
Prijavite se za ogled cen
Izbijač za razcepke, ZEBRA, 2K, SET-5delni
071463 259
Prijavite se za ogled cen
5 kosov ∅ 2–6 mm
Izbijači za racepke, večje dimenzije, SET-5delni
071463 320
Prijavite se za ogled cen
5 kosov, dvokomponentni plastični ročaj
Izbijači, SET-8delni
071463 46
Prijavite se za ogled cen
8 kosov: premeri 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; in 5,9 mm
Izbijač za razcepke, DIN6450
Prijavite se za ogled cen
V skladu z DIN 6450, oblika C z utrjeno udarno glavo
Izbijač za razcepke, DIN6450, pilotni, 10MM-L180MM
071463 45
Prijavite se za ogled cen
Dolžina: 180 mm li>
Dolžina stebla: 95 mm li>
Širina konice: 6 mm li>
Premer udarne površine: 10 mm li>
Dolžina trna: 5 mm li>
Premer trna: 3 mm li> ul>
Izbijač za razcepke, večje dimenzije
Prijavite se za ogled cen
2-komponentni plastični ročaj
Izbijač za razcepke, ZEBRA, 2K
Prijavite se za ogled cen
Dvokomponentni plastični ročaj
Dolžina: 150 mm
Premer udarne površine: 10 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: