Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče okrogle, DIN ISO 5745, dolge čeljusti-črno/rdeče-L160MM

    DIN ISO 5745
    • Dolžina: 160 mm
    • Dolžina v palcih: 6 1/4"
    • Dolžina čeljusti: 52 mm
    • Širina čeljusti: 17 mm
    • Debelina konic čeljusti: 3 mm
    • Material: jeklo
    • ISO: 5745
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071501 566
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja visoko raven trajnosti in natančnosti rezil
    • Čeljusti: dolga oblika, spredaj nazobčana
    • Površina: V celoti polirana in zatesnjena s prozornim lakom
    • Ročaj: PVC, dvojno potopljen
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja visoko raven trajnosti in natančnosti rezil
    • Čeljusti: dolga oblika, spredaj nazobčana
    • Površina: V celoti polirana in zatesnjena s prozornim lakom
    • Ročaj: PVC, dvojno potopljen
    Products specifications
    Linija WUERTH