Ročaj za kleparsko pilo-L350MM

    071461 73
    Širina: 35 mm
    Dolžina: 350 mm
    Višina: 110 mm
    Višina 2: 60 mm

    Ključ viličasti, dvojni, SANITAR-SW17X19-M10

    071543 012
    • Velikost glave: 17 x 19 mm
    • Dolžina: 215 mm
    • Znunaja dimenzija glave: 40 mm
    • Zunanja dimenzija glave 2: 42 mm

    Dleto mizarsko, 2K, ZEBRA, SET-6delni

    0715653400
    6-delni komplet. Dvokomponentni ročaj za največjo odpornost v skladu z DIN 5139

    Klešče cevne (MAX SW23)-L125MM

    071502 512
    • • Ključ in klešče v enem.
    • • Ergonomsko oblikovane, gumiran ročaj za varno in stabilno uporabo.
    • • Paralelno odpiranje čeljusti. Gladke, ponikljane.

    Nož za odstranjevanje izolacije, omrežni kabli-(4.5-10MM)

    071441 035
    Nastavitev globine reza ni potrebna
    • Opis tipa: CAT MREŽA
    • Min./max. premer kabla: 4,5-10 mm
    • Dolžina x širina x višina: 124 x 35 x 25 mm
    • Material: Plastika / kovina
    • Barva: črna, rdeča

    Rezilo nadomestno, kljukasto-L50MM

    071566 03
    Praktično pakiranje z dozirnim sistemom.
    • Dolžina rezila: 50 mm
    • Širina rezila noža: 18,7 mm
    • Debelina rezila: 0,65 mm
    • Material: karbonsko jeklo

    Ključ natični udarni, 1/2", s plastičnim vložkom, ekstra dolg, SET-3delni

    0714130300
    3-delni komplet, sestavljen iz natičnih ključev SW 17/19/21 mm v extra dolgi izvedbi.
    Širina čez plošče: 17 x 19 x 21 mm

    Izvijač 1/4" z magazinom, LES/GRADB. - 12 kos

    06136002
    Izvijač z magazinom za optimalen prenos moči in udobno rokovanje iz linije ZEBRA, ki omogoča hitro namestitev želenega nastavka.

    • ZEBRA garancija
    • Število nastavkov: 12

    Lističi merilni, D0.05-1.00MM, SET-20DELNI

    071351 42
    Za merjenje rež, preverjanje zračnosti drsnih vodil, ležajev, batov itd.
    Širina lista: 12,7 mm
    Dolžina lista: 100 mm
    Dolžina: 105 mm

    Kardanski zglob, natični, udarni-1/2"

    0714138351

    1/2" kvadratni pogon s krogličnim zatičem

    Ključ natični MULTI, 3/8", 5V15

    Bi-hex, večprofilni
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Držalo za metlo-23,5X1400MM

    0715735021
    Cilindrična za metle s kovinskim držalom za ročaj
    • Barva: naravna
    • Material ročaja: Les
    • Dolžina: 140 cm
    • Premer: 23,5 mm
    • Teža izdelka (na kos): 310.520 g

    Klešče ščipalke, elektro, 2K, orodno jeklo, ravne, z držalom-L125MM

    071407 545
    Klešče za natančno delo
    Dolžina: 125 mm
    Debelina čeljusti: 7,5 mm

    Ključ natični udarni, 1/2", dolg, zun. TX

    Za vijake z vtičnico TX, dolg
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: TX
    • Dolžina: 78 mm
    • Dolžina stebla: 11,2 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 25 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: brunirana

    Ročno orodje