Rezilo nadomestno, kljukasto-L50MM
Prijavite se za ogled cen
Praktično pakiranje z dozirnim sistemom.
- Dolžina rezila: 50 mm li>
- Širina rezila noža: 18,7 mm li>
- Debelina rezila: 0,65 mm li>
- Material: karbonsko jeklo li>
ul>
intelisale.product.documents
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo