Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Nož za odstranjevanje izolacije, omrežni kabli-(4.5-10MM)

    Nastavitev globine reza ni potrebna
    • Opis tipa: CAT MREŽA
    • Min./max. premer kabla: 4,5-10 mm
    • Dolžina x širina x višina: 124 x 35 x 25 mm
    • Material: Plastika / kovina
    • Barva: črna, rdeča
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071441 035
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Naprava za odstranjevanje vodnikov in nasedlih žic 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²
    • Drsno rezilo prevlečeno s titanovim nitridom
    • Rezila, prevlečena s titanovim nitridom za večjo hitrost rezanja, daljšo življenjsko dobo
    • Protidrsna površina
    • Zaporni mehanizem preprečuje nenadzorovano odpiranje orodja
    • Pritrdilna sponka za varno shranjevanje
    • Izdelano v Nemčiji

    Opomba

    Ni primeren za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Naprava za odstranjevanje vodnikov in nasedlih žic 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²
    • Drsno rezilo prevlečeno s titanovim nitridom
    • Rezila, prevlečena s titanovim nitridom za večjo hitrost rezanja, daljšo življenjsko dobo
    • Protidrsna površina
    • Zaporni mehanizem preprečuje nenadzorovano odpiranje orodja
    • Pritrdilna sponka za varno shranjevanje
    • Izdelano v Nemčiji

    Opomba

    Ni primeren za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Products specifications
    Linija WUERTH