Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač 1/4" z magazinom, LES/GRADB. - 12 kos

    Izvijač z magazinom za optimalen prenos moči in udobno rokovanje iz linije ZEBRA, ki omogoča hitro namestitev želenega nastavka.

    • ZEBRA garancija
    • Število nastavkov: 12
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 06136002
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Opremljen z 12 nastavki
    •  Dvokomponentni ročaj
    •  Steblo: okroglo z magnetom, svetlo kromirano
    •  Nastavek: DIN 3126 - D 6.3
    •  Zelo tanek izvijač z magazinom za optimalen prenos moči in udobno rokovanje
    •  Raztegljiv, vrtljiv magazin za hitro namestitev želenega nastavka
    •  Standardni 1/4'' nastavki omogočajo enostavno polnjenje
    •  Hitro iskanje bitov zaradi Wuerthovega sistema barvnega označevanja
    •  Zvočni klik potrdi varno zaprtje magazina

    Opomba:
    Magazin je na voljo z različnimi nastavki

    Vsebuje nastavke:
    • 06 x 4,5

    • PZ1, PZ2, PZ3
    • TX10, TX20, TX25, TX30
    • AW10, AW20, AW25, AW30

    Velikost konice: 1/4''

    Dolžina stebla (A): 90 mm

    Dolžina / širina ročaja (B / C): 121 / 37,5 mm

    Število nastavkov: 12

    Področje uporabe: Les, gradbenistvo

    *
    *
    *

    Opremljen z 12 nastavki
    •  Dvokomponentni ročaj
    •  Steblo: okroglo z magnetom, svetlo kromirano
    •  Nastavek: DIN 3126 - D 6.3
    •  Zelo tanek izvijač z magazinom za optimalen prenos moči in udobno rokovanje
    •  Raztegljiv, vrtljiv magazin za hitro namestitev želenega nastavka
    •  Standardni 1/4'' nastavki omogočajo enostavno polnjenje
    •  Hitro iskanje bitov zaradi Wuerthovega sistema barvnega označevanja
    •  Zvočni klik potrdi varno zaprtje magazina

    Opomba:
    Magazin je na voljo z različnimi nastavki

    Vsebuje nastavke:
    • 06 x 4,5

    • PZ1, PZ2, PZ3
    • TX10, TX20, TX25, TX30
    • AW10, AW20, AW25, AW30

    Customers who bought this item also bought