Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče ščipalke, elektro, 2K, orodno jeklo, ravne, z držalom-L125MM

    Klešče za natančno delo
    Dolžina: 125 mm
    Debelina čeljusti: 7,5 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071407 545
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Standard: DIN ISO 9654
    • Koži prijazen dvokomponentni ročaj
    • Spoj z zakovico iz nerjavečega jekla, odpiralna vzmet z omejevalnikom odpiranja
    • Natančno brušeno, za ostro in natančno rezanje
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Standard: DIN ISO 9654
    • Koži prijazen dvokomponentni ročaj
    • Spoj z zakovico iz nerjavečega jekla, odpiralna vzmet z omejevalnikom odpiranja
    • Natančno brušeno, za ostro in natančno rezanje
    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought