Nastavki Philips, 1/4", SET-9delni

    061425020
    9 kosov
    Vključeno v dostavo: 3 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3

    Adapter natični udarni, (3/8"-1/2")-D22

    071412 09
    1/2" kvadratni pogon in kroglični zatič
    • Velikost konice: 1/2"
    • Pogon: 3/8"
    • Dolžina: 36 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 22 mm

    Račna pregibna, preklopna, 1/4", 72zob-L151MM

    071411021
    • Velikost konice: 1/4"
    • Dolžina: 151 mm
    • Višina glave račne s kvadratom: 28 mm
    • Premer račne: 16 mm

    Izvijači Pozidriv/ravni, VDE, SET-4delni

    061396335
    5 kosov: 1 x ravni 0,4 x 2,5; 1 x ravni 0,8 x 4,0; 1 x ravni 1,2 x 6,5; 1 x PZ1; 1 x PZ2

    Klešče specialne, ravne-L270MM

    071543 025
    Širina čeljusti (zunaj): 60 mm
    Oblika čeljusti: ravne
    Dolžina: 270 mm

    Ključ viličasto obročni, račna preklopna, SET-8delni

    071426550
    Komplet iz 8 kombiniranih ključev z ragljo z zadrževalnim obročem, ki preprečuje zdrs.
    V plastičnem držalu

    Nastavek TX, 10MM

    Z 10 mm 6KT
    Vpenjalni del: 10 mm
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    Material: jeklo

    Vodna tehtnica, lahka-W60MM

    Izredno močan, stabilen kovinski pravokoten profil z dvema ročajema
    • Višina: 30 mm
    • Širina: 60 mm
    • Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m
    • Natančnost merjenja za meritve nad glavo (na dolžino): 0,5 mm / m
    • Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje
    • Natančnost merjenja stopinj za meritve nad glavo: 0,029 stopinj

    Ključ natični colski, 3/8", dolg, 6KT

    Dolg
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip konice: Za 6KT
    • Oblika: dolga
    • Dolžina: 64 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Držalo nastavkov, 1/4", magnetni

    Inovativno držalo nastavkov z enoročno funkcijo hitre menjave

    Izvijač TX, za Finomehanike

    Idealno za vse fine in občutljive vijake v elektrotehniki in finomehaniki --------- Dolžina ročaja / premer glave: 100/20 mm ---- Premer glave: 20 mm ---- Material ročaja: Plastični večkomponentni

    Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V18

    ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Držalo za grablje/metlo, stožčasto-D26-L1600MM

    0715735034
    Stožčast in zaobljenim koncem ročaja
    Barva: naravna
    Material ročaja: Les

    Izvijači natični, VDE, SET-6delni

    061393666
    6 kosov: 1 x SW 5,5; 1 x SW6; 1 x SW7; 1 x SW8; 1 x SW10; 1 x SW13

    Vakuumski prijemalec-D120MM

    071458 045

    Z vakuumsko pumpo in indikatorjem vakuuma v praktičnem ohišju za shranjevanje.

    Ročno orodje