Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ viličasti, dvojni, SANITAR-SW17X19-M10

    • Velikost glave: 17 x 19 mm
    • Dolžina: 215 mm
    • Znunaja dimenzija glave: 40 mm
    • Zunanja dimenzija glave 2: 42 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071543 012
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Standard: Podobno kot DIN 3110, ISO 1085

    Material: krom-vanadijevo jeklo

    Površina: kromirana, polirane glave

    Geometrija: kot glave 15 °

    Srednji del

    • Z notranjim navojem M10
    • Nastavljiv in in z možnostjo zaklepa
    • Integriran kroglični sedež

    Za enostavno odstranitev ključa od vijaka

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Standard: Podobno kot DIN 3110, ISO 1085

    Material: krom-vanadijevo jeklo

    Površina: kromirana, polirane glave

    Geometrija: kot glave 15 °

    Srednji del

    • Z notranjim navojem M10
    • Nastavljiv in in z možnostjo zaklepa
    • Integriran kroglični sedež

    Za enostavno odstranitev ključa od vijaka

    Products specifications
    Linija WUERTH