Izvijač - ravni

    Izvijači z ravno konico z okroglim, šestkotnim ter šestkotnim steblom z adapterjem za ključe iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija

    Adapter, 1/4", 3/8"-L24MM

    0713118401
    • Velikost konice: 3/8"
    • Pogon: 1/4"
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    • Zunanji premer imbus ključa: 12,5 mm
    • Dolžina: 24 mm

    Nož rdeč, H18MM-L155MM

    071566 210
    Nož s samodejnim zaklepanjem rezila za priročno upravljanje z eno roko.

    Rezalnik cevi

    Enostavno rezanje aluminijastih, bakrenih in tankostenskih kovinskih cevi

    Klešče za robljenje pločevine, kombi-G13MM

    071502 45
    Kombinirane klešče za robljenje pločevine
    • Globina zamika: 13 mm
    • Širina čeljusti (zaprta): 22 mm
    • Premer luknjača: 5 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja v pločevini: 1 mm
    • Dolžina: 325 mm

    Izvlekač trokraki, dvojna kljuka

    Reverzibilna široka ali ozka objemka se samodejno pritrdi.

    Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V14

    ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Izvijači kroglični imbus - Set, 6 kos

    06139156
    Set 6-ih krogličnih izvijačev imbus iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija

    Ključ univerzalni za oljne čepe, 8V1

    071557 220
    Posebni ključ za oljne čepe z osmimi različnimi velikostmi in profili ključev.
    Dolžina: 250 mm
    Teža izdelka (na kos): 635 g

    Orodje za odstranjevanje tesnil, nerjavno jeklo, SET-4delni

    071555 340

    Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta.

    Kladivo suhomontažno-600G

    071573305
    Teža glave: 600 g
    Dolžina: 320 mm

    Ročno orodje