Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče za robljenje pločevine, kombi-G13MM

    Kombinirane klešče za robljenje pločevine
    • Globina zamika: 13 mm
    • Širina čeljusti (zaprta): 22 mm
    • Premer luknjača: 5 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja v pločevini: 1 mm
    • Dolžina: 325 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071502 45
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Vrtljiva glava za dve opravili z enim orodjem

    • Za robljenje pločevine do 1 mm
    • Za luknjanje pločevine pri točkovnem varjenju

    Enoročna uporaba z majhnim naporom

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Vrtljiva glava za dve opravili z enim orodjem

    • Za robljenje pločevine do 1 mm
    • Za luknjanje pločevine pri točkovnem varjenju

    Enoročna uporaba z majhnim naporom

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought