6KT, metrični, kratek, globok 6KT natični za npr. kolesne matice
- Pogon: 1/2" li>
- Tip pogona: Natični kvadrat li>
- Tip konice: Za zunanji 6KT li>
- Dolžina: 45 mm li>
- Zunanji premer natičnega ključa 2: 30 mm li>
- Globina ključa: 20 mm li>
- Material: jeklo li>
- Površina: brunirana li>
- Standardi: ISO 1174, DIN 3121 li>
ul>