Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač - ravni

    Izvijači z ravno konico z okroglim, šestkotnim ter šestkotnim steblom z adapterjem za ključe iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Steblo: mat kromirano
    Nastavek: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
    Standard: DIN 5265

    Izvijači z okroglim steblom:
    • 0,5x3x80
    • 0,8x4x100
    • 1,2x6,5x150
    • 1,2x8x175
    • 1,6x10x200
    • 1,6x12x200
    • 1x5,5x125

    Izvijači s šestkotnim steblom:
    • 0,6x3,5x80
    • 0,8x4x90

    Izvijači s šestkotnim steblom z adapterjem za ključe:
    • 1,2x6,5x125
    • 1,6x10x175
    • 1,6x8x150
    • 1x5,5x100
    • 2x12x200

    a.k. - adapter za ključ
    6KT - 6-kotno steblo 

    Izvedba Debelina / širina konice A B C Vrsta stebla
    0,5x3x80 0,5 x 3 mm 80 mm 73 mm 20 mm okroglo
    0,6x3,5x80 0.6 x 3.5 mm 80 mm 83 mm 27 mm 6KT
    0,8x4,0x100 0.8 x 4 mm 100 mm 84 mm 27 mm okroglo
    0,8x4x90 0.8 x 4 mm 90 mm 96 mm 31 mm 6KT
    1,2x6,5x125 1.2 x 6.5 mm 125 mm 106 mm 35 mm 6KT z a.k.
    1,2x6,5x150 1.2 x 6.5 mm 150 mm 106 mm 35 mm okroglo
    1,2x8x175 1.2 x 8 mm 175 mm 114 mm 38 mm okroglo
    1,6x10x175 1.6 x 10 mm 175 mm 114 mm 38 mm 6KT z a.k.
    1,6x10x200 1.6 x 10 mm 200 mm 114 mm 38 mm okroglo
    1,6x12x200 1.6 x 12 mm 200 mm 120 mm  41 mm okroglo
    1,6x8x150 1.6 x 8 mm 150 mm 114 mm  38 mm 6KT z a.k.
    1x5,5x100 1 x 5.5 mm 100 mm 96 mm 31 mm 6KT z a.k.
    1x5,5x125 1 x 5.5 mm 125 mm 96 mm 31 mm okroglo
    2x12x200 2 x 12 mm 200 mm 120 mm 40.5 mm 6KT z a.k.
    *
    *
    *

    Steblo: mat kromirano
    Nastavek: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
    Standard: DIN 5265

    Izvijači z okroglim steblom:
    • 0,5x3x80
    • 0,8x4x100
    • 1,2x6,5x150
    • 1,2x8x175
    • 1,6x10x200
    • 1,6x12x200
    • 1x5,5x125

    Izvijači s šestkotnim steblom:
    • 0,6x3,5x80
    • 0,8x4x90

    Izvijači s šestkotnim steblom z adapterjem za ključe:
    • 1,2x6,5x125
    • 1,6x10x175
    • 1,6x8x150
    • 1x5,5x100
    • 2x12x200

    Customers who bought this item also bought