Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ univerzalni za oljne čepe, 8V1

    Posebni ključ za oljne čepe z osmimi različnimi velikostmi in profili ključev.
    Dolžina: 250 mm
    Teža izdelka (na kos): 635 g
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071557 220
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Profili in velikosti ključa

    Kvadrat, velikost 8, 10 mm, 3/8", 1/2"

    6KT, velikosti 10, 12, 14, 17 mm

    Hitro in preprosto

    Želeno velikost ključa izberemo s hitrim in enostavnim obračanjem glav ključa. Ko izberete velikost, se enostavno vključi.

    Praktično

    Večnamensko orodje za osem načinov uporabe na enem ključu.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Profili in velikosti ključa

    Kvadrat, velikost 8, 10 mm, 3/8", 1/2"

    6KT, velikosti 10, 12, 14, 17 mm

    Hitro in preprosto

    Želeno velikost ključa izberemo s hitrim in enostavnim obračanjem glav ključa. Ko izberete velikost, se enostavno vključi.

    Praktično

    Večnamensko orodje za osem načinov uporabe na enem ključu.

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought