Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
071570 300
Iz nerjavečega jekla s kaljenim označevalnim robom in milimetrsko gradacijo
Širina skale: 40 mm
071464 31
Iz lahkega kovinskega profila z debelimi stenami in dvema kapicama iz plastike
Širina: 94 mm
Višina: 18 mm
071500301
Predvsem za električna in hibridna vozila
Zunanji pogon: WS3 / 8
Dolžina: 150 mm
Bi-hex, večprofilni
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ul>
071407 39
Malo poševne
Dolžina: 115 mm li>
Širina čeljusti: 11 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 14 mm li>
Debelina čeljusti: 7 mm li>
Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,3 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1,2 mm li>
ul>
071557 26
S ključem, neprekinjeno nastavljiv
071461 72
Dolžina: 350 mm
Razdalja luknje: 325 mm
Širina: 35 mm
0714938218
Stojalo za shranjevanje do 15 izvijačev. Za kvadratne luknje v perforiranih ploščah, delavniški voziček TOOLsystem in regalni sistem ORSY1.
Širina: 100 mm
Višina: 185 mm
Dolžina: 310 mm
V skladu z EN 60900: 20012
0714720101
S potisnim kvadratnim pogonom, fino zoba glava z račno (72 zob)
Min./max. območje merjenja navora: 20-100 Nm li>
Dolžina: 350 mm li>
ul>
Dolžina: 80 mm
Zunanje vpetje: SW3/8
0714662452
Primerno za spone, enoročne, Würth art. št. 0714 662 450 in 0714 662 700
071566 05
Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo.
Metrični, bi-hex, kratek
Pogon: 1"
Tip nastavka: Dvanajstrana glava
071501 95
Natančno odstranjevanje kablov in žic s plastično ali gumijasto izolacijo brez napora.
Dolžina: 160 mm li>
Dolžina v palcih: 6" li>
Maks. premer žice: 5 mm li>
Maks. prerez žice: 10 mm² li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
EN standard: 60900 li>
Material ročaja: enokomponentna plastika li>
ul>
071415202
Z 1" kvadratnim pogonom in krogličnim zatičem
Pogon: 1" li>
Velikost konice: 3/4" li>
Zunanji premer natičnega ključa: 54 mm li>
Dolžina: 70 mm li>
ul>
071513 92
Razširljiva do maks. 430 mm