Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Adapter, 1/4", 3/8"-L24MM

    • Velikost konice: 3/8"
    • Pogon: 1/4"
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    • Zunanji premer imbus ključa: 12,5 mm
    • Dolžina: 24 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0713118401
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Površina: kromirana, polirana
    • Pogon: 1/4 " kvadratna vtičnica
    • Nastavek: kvadratna glava 3/8 "
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Površina: kromirana, polirana
    • Pogon: 1/4 " kvadratna vtičnica
    • Nastavek: kvadratna glava 3/8 "
    Products specifications
    Linija ZEBRA