Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
Precizno merilo, stopinjsko, za merjenje kotov od 0 do 180 stopinj
Min./max območje merjenja kota: 0-180 stopinj
Objemka iz lahkega lesa z neprekinjenim nadzorom pritiska
Previs: 110 mm
071441 00
Mehkokomponentni vložki na traku in ročaju zagotavljajo največji oprijem
Opis tipa: AM 281 li>
Min./max. premer kabla: 8-28 mm li>
Dolžina x širina x višina: 132 x 29 x 35 mm li>
Material: Plastika / kovina li>
Barva: črna, siva, rdeča li>
ul>
Metrični, Bi-hex, dolg
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Dolžina: 77 mm li>
Oblika: dolga li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ul>
0614176760
Hitro vpetje, optimiziran za uporabo nastavkov in svedrov (oblika C 6.3, oblika E 6.3 in dvojni nastavki) s 6KT vpenjalnim delom 1/4 ".
Vpenjalni del: E 6,3 (1/4") li>
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
Premer rokava: 15 mm li>
Dolžina: 60 mm li>
ul>
071458 248
Za odstranjevanje notranje obloge in dviganje tesnilnih ustnic
Za vijake z glavo TX
Pogon: 1/4"
Tip nastavka: za TX
Izvijač Philips z lesenim ročajem iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: Bukov les
0714733030
Profesionalno kladivo za najbolj zahtevne naloge
Teža kladiva: 600 g
Digitalni merilnik globine z digitalnim zaslonom
Vrednost lestvice: 0,01 mm
Za 1/2" udarni natični ključ
Material: Plastika
Za različne možnosti spenjanja s kombiniranjem ravnih in polkrožnih oblik čeljusti
Material: jeklo
Površina: pocinkano
Pogon: 5/16"
Tip pogona: zunanji 6KT
0714131313
Rešitev za poškodovane vijake ali odlomljene vijake.
Vpetje: 3/8"
Dolžina: 36 mm
071470 04
Za jasno in natančno delo
Dolžina: 150 mm
071558 710
Popolne tudi v zaprtih prostorih zaradi priročne, kompaktne konstrukcije.
Zaslon: 6000 številk li>
Premer ohišja: 30 mm li>
Min./max. trenutno merilno območje: 50 mA / AC-400 A / AC li>
Min./max. trenutno merilno območje 2: 100 mA / DC-400 A / DC li>
Min./max. območje merjenja napetosti: 0,05 V / AC-600 V / AC li>
Min./max. območje merjenja napetosti 2: 0,3 V / DC-600 V / DC li>
Min./max. območje merjenja električne upornosti: 0,2 Ohm-600 Ohm li>
Kategorija prenapetostne zaščite: CAT III / 600 V li>
Razred zaščite IP: IP 30 li>
Dolžina x širina x višina: 199 x 75 x 36 mm li>
Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA li>
Število polnilnih baterij: 2 li>
ul>