Vodna tehtnica, digitalna-IP65-W60MM-L61CM

    0714644360
    Vodoodporna in odporna proti prahu digitalna magnetna vodna tehtnica s stabilnim kovinskim profilom
    • Dolžina: 61 cm
    • Širina: 60 mm
    • Višina: 30 mm
    • Število polnilnih baterij / baterij: 2
    • Polnilna baterija / oznaka baterije: Micro AAA
    • Razred zaščite IP: IP 65
    • Prikaz izmerjene vrednosti: 0,1 mm
    • Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m
    • Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,5 mm / m
    • Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje
    • Natančnost merjenja stopinj nad glavo: 0,029 stopinj

    Ključ natični 1/4", zun. TX IP

    • Pogon: 1/4"
    • Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba: 0 x 0 mm
    • Dolžina: 37 mm
    • Tip nastavka: TX IP
    • Dolžina stebla: 17,5 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa 2: mm
    • Globina natičnega ključa: mm
    • Površina: fosfatiran cink

    Obešalo za 1/4" natične ključe, 16delni-L430MM

    071311101
    S 16 sponkami za 1/4" natične ključe
    • Dolžina: 430 mm
    • Širina: 20 mm
    • Površina: kromirana

    Držalo nastavkov, 1/4", fleksibilno-L175MM

    0613713
    • Vpenjalni del: 1/4"
    • Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica
    • Dolžina: 175 mm

    Ključ obročni dvojni, račna, metrični, upognjeni, SET-5delni

    071423 32
    5 ključev:
    Velikosti: 10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 17 mm, 15 x 16 mm, 19 x 22 mm

    Rezilo nadomestno, za škarje 071403 971

    071403 972
    Nadomestno rezilo za škarje za obrezovanje

    Izvijač imbus, za Finomehanike, SET 7-delni

    06134893
    7 kosov, izvijači imbus in natični imbus - idealno za vse fine in občutljive vijake v elektrotehniki in finomehaniki

    Merilec tlaka, digitalni-PKW/LKW

    071554 055
    Natančen, odziven digitalni zaslon s testno rutino
    • Min./max. območje merjenja tlaka: 0-12 barov
    • Tlačni pogoji za natančnost merjenja: <0,08 bara: 0-4 bara, <0,16 bara: 4-10 barov, <0,25 bara:> 10 barov
    • Maks. delovni tlak: 15 barov
    • Min./max. temperaturni pogoji: -10 do 50 ° C
    • Medij, ki ga je mogoče izmeriti: Zrak
    • Dolžina cevi: 800 mm
    • Priključni navoj: 1/4"
    • Teža izdelka (na kos): 556 g
    • Material ohišja: guma
    • Maks. območje merjenja tlaka: 12 barov
    • Razred zaščite IP: IP 54
    • Število polnilnih baterij / baterij: 2
    • Material ročaja: PA - poliamid
    • Natančnost merjenja tlaka: 0,05 bara

    Kladivo kleparsko, dvojno-L320MM

    071574 20
    Dolg tip
    • Dolžina glave: 160 mm
    • Premer lica (kladivo): 33 mm
    • Dolžina peena x širina peena: 36 x 10 mm
    • Teža kladiva: 500 g
    • Material: kaljeno jeklo
    • Material ročaja: Hickory
    • Dolžina ročaja: 320 mm

    Škarje za pločevino, desne, BERLIN-L250MM

    071403 15
    Indukcijsko kaljeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
    • Oblika: desni rez
    • Dolžina: 250 mm
    • Dolžina rezalnega roba: 60 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja pločevine: 1 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 1 mm

    Ključ natični MULTI, 3/8", 5V8

    Bi-hex, večprofilni
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Sekač, z varovalnim ročajem-L300MM

    071463 36
    • • Osem robo steblo sekača.
    • • Širina dleta: 26 mm
    • • Dolžina dleta: 300 mm
    • • Teža dleta: 600 g
    • • Gumirana zaščita za prste in roko

    Ključ natični udarni, 1/2", POWER, dolg, SET-3delni

    071413430
    3-delni komplet, ki vsebuje natične ključe velikosti 17/19/21 z vgrajenim ojačevalnim obročem za daljšo življenjsko dobo
    Širina čez plošče: 17 x 19 x 21 mm

    Izvijač 1/4 " vpetje

    0613430311
    Izvijač za 1/4'' nastavke, s hitro zamenljivim vpenjalnim držalom iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Dolžina: 216 mm
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Ročno orodje