Kalibriran dinanometrični izvijač za vložek ventila, trajno nastavljen na 0,25 Nm
- Maks. območje merjenja navora: 0,25 Nm li>
- Primerno za zategovanje z desno roko: Da li>
- Primerno za zategovanje levo: Ne li>
- Dolžina stebla: 50 mm li>
- Dolžina ročaja: 70 mm li>
- Dolžina: 127 mm li>
ul>