Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Adapter natični udarni, (1"-3/4")-L70MM

    Z 1" kvadratnim pogonom in krogličnim zatičem
    • Pogon: 1"
    • Velikost konice: 3/4"
    • Zunanji premer natičnega ključa: 54 mm
    • Dolžina: 70 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071415202
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Primeren za vse standardne tlačne in električne izvijače
    • Standard: glede na DIN 3121
    • Dizajn: kovan, bruniran
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Primeren za vse standardne tlačne in električne izvijače
    • Standard: glede na DIN 3121
    • Dizajn: kovan, bruniran
    Products specifications
    Linija WUERTH