Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Nastavek Powerdriv, 1/4"

    C 6.3 (1/4") POWERDRIV.
    intelisale.product.documents
    Clear choices
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    S POWERDRIV
    • Sila je porazdeljena po ukrivljenih površinah vsake stranice šesterokotnika
    • To pomeni manjšo obremenitev vijaka in nastavka

    Brez POWERDRIV
    • Sila deluje samo na posamezne točke
    • Rezultat: visoke točkovne obremenitve vijaka in nastavka

    Pogon POWERDRIV® vrti vijake v najbolj ekstremnih pogojih, tako da ne napada vogalov kot običajno, temveč boke.

    Tlačna sila: 2,5 mm
    Vrsta izhoda: Za šesterokotno vtičnico
    Pogon: C 6.3 (1/4 palca)
    Vrsta pogona: Zunanji šesterokotnik
    Dolžina: 25 mm

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    S POWERDRIV
    • Sila je porazdeljena po ukrivljenih površinah vsake stranice šesterokotnika
    • To pomeni manjšo obremenitev vijaka in nastavka

    Brez POWERDRIV
    • Sila deluje samo na posamezne točke
    • Rezultat: visoke točkovne obremenitve vijaka in nastavka

    Pogon POWERDRIV® vrti vijake v najbolj ekstremnih pogojih, tako da ne napada vogalov kot običajno, temveč boke.

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought