Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Račna pregibna, preklopna ročica, 1/2", teleskopska-L294-432MM

    Razširljiva do maks. 430 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071513 92
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Standard: DIN 3122, ISO 3315

    Optimalen prenos moči
    • Teleskopski ročaj, raztegljiv do maks. 373 mm

    Udobno delo
    • Hiter izmet z varnostno ključavnico
    • Prilagodljiva, vrtljiva glava z ragljo z zaklepom. 72 zob z vrtljivim kotom 5 °.

    Velikost konice: 1/2"
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    Površina: kromiran saten v visokem sijaju
    Material ročaja: dvokomponentna plastika
    Min./max. dolžina: 294-430 mm
    Dolžina ročaja: 110 mm
    Višina glave račne: 15,5 mm
    Višina glave račne s kvadratom: 34 mm
    Zunanji premer tulca: 24 mm
    Premer ročaja: 31 mm
    Premer račne: 40 mm

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Standard: DIN 3122, ISO 3315

    Optimalen prenos moči
    • Teleskopski ročaj, raztegljiv do maks. 373 mm

    Udobno delo
    • Hiter izmet z varnostno ključavnico
    • Prilagodljiva, vrtljiva glava z ragljo z zaklepom. 72 zob z vrtljivim kotom 5 °.

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading