Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče ščipalke, DIN ISO 9654, koničasta, kratka glava-(0,3-1,3MM)-L115MM

    Malo poševne
    • Dolžina: 115 mm
    • Širina čeljusti: 11 mm
    • Dolžina rezalnega roba: 14 mm
    • Debelina čeljusti: 7 mm
    • Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,3 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1,2 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071407 39
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Standard: DIN ISO 9654
    • Ročaj: Mehak za udoben oprijemom
    • Zglob: škatlasti zglob, visoko natančen, brez nihanja
    • Vzmet za odpiranje: Dvojna vzmet za samodejno odpiranje klešč
    • Rezilo: za trdo in mehko žico
    • Glava: Polirana
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Standard: DIN ISO 9654
    • Ročaj: Mehak za udoben oprijemom
    • Zglob: škatlasti zglob, visoko natančen, brez nihanja
    • Vzmet za odpiranje: Dvojna vzmet za samodejno odpiranje klešč
    • Rezilo: za trdo in mehko žico
    • Glava: Polirana
    Products specifications
    Linija WUERTH