Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vodna tehtnica, digitalna-IP65-W60MM-L61CM

    Vodoodporna in odporna proti prahu digitalna magnetna vodna tehtnica s stabilnim kovinskim profilom
    • Dolžina: 61 cm
    • Širina: 60 mm
    • Višina: 30 mm
    • Število polnilnih baterij / baterij: 2
    • Polnilna baterija / oznaka baterije: Micro AAA
    • Razred zaščite IP: IP 65
    • Prikaz izmerjene vrednosti: 0,1 mm
    • Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m
    • Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,5 mm / m
    • Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje
    • Natančnost merjenja stopinj nad glavo: 0,029 stopinj
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0714644360
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Odlično odčitavanje navedenih vrednosti

    Dva velika, jasno postavljena, osvetljena zaslona (sprednja in zgornja rezkana merilna površina)

    Zvočno nagibno vodilo, ki se lahko izklopi

    • Neprekinjen ton pri 0,00 stopinj v vodoravnem in navpičnem položaju
    • Enostavno poravnavanje predmetov brez vizualnega stika

    Zelo močni magneti, nedrseči na kovinskih površinah

    Zelo visoka stopnja natančnosti tudi pri meritvah nad glavo

    Dve rezkani merilni površini

    Enostavno odstranljive udarne kape na koncu

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Odlično odčitavanje navedenih vrednosti

    Dva velika, jasno postavljena, osvetljena zaslona (sprednja in zgornja rezkana merilna površina)

    Zvočno nagibno vodilo, ki se lahko izklopi

    • Neprekinjen ton pri 0,00 stopinj v vodoravnem in navpičnem položaju
    • Enostavno poravnavanje predmetov brez vizualnega stika

    Zelo močni magneti, nedrseči na kovinskih površinah

    Zelo visoka stopnja natančnosti tudi pri meritvah nad glavo

    Dve rezkani merilni površini

    Enostavno odstranljive udarne kape na koncu

    Products specifications
    Linija WUERTH