Spenjač ročni, alu, HT11-(6-14MM)-L185MM

    0714834000
    Ergonomski, lahki ročni spenjač za profesionalno uporabo
    • Dolžina sponke: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm
    • Primerno za min./max. dolžina sponk: 6-14 mm
    • Kapaciteta magazina: 84 kosov

    Adapter natični, not. 6KT, 1/4"X10MM-L20MM

    071511 03
    Velikost konice: 1/4"
    Dolžina: 20 mm

    Podaljšek natični udarni, 1/2"

    Z 1/2" kvadratnim pogonom in zatičem
    • Pogon: 1/2"
    • Velikost konice: 1/2"
    • Zunanji premer natičnega ključa: 25 mm

    Klešče spenjalne, za pločevino-L200MM

    071509 12
    Široke in ravne vpenjalne čeljusti za visok površinski pritisk
    • Dolžina: 200 mm
    • Min./max. vpenjalna širina: 0-42 mm
    • Širina vpenjalne čeljusti: 80 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: pocinkano

    Ključ natični metrični, 1/2", kratek, 12KT

    Metrični, Bi-hex, kratek
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Izvijač za Finomehanike, SET 29-delni

    06134895

    Vsebuje vse bistvene nastavke za finomehaniko in je idealen za vsa fina in delikatna vijačenja

    Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7449

    Metrično, udarni, ravni
    Nastavek: Dvanajstzoba glava

    Točkalo avtomatsko-VEL.3

    071463 455
    Za hitro in priročno točkanje

    Izvijači Pozidriv/ravni, 3K, SET-5delni

    06139025
    Število kosov v kompletu: 5 kosov ---- SET vključuje: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 7,0 mm; PZ1; PZ2

    Nastavek TX z luknjo, 1/4"

    C 6.3 (1/4")
    Vpenjalni del: C 6.3 (1/4")
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    Dolžina: 25 mm
    Material: jeklo

    Ključ viličasto obročni, metrični, ekstra dolgi, SET

    Število ključev v kompletu: 12/11
    Na voljo sta 2 možnosti izbire kompleta:
    • - 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 (12 delni komplet SW10-32)
    • - 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22 (11 delni komplet SW8-22)

    Ročno orodje