Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Škarje za pločevino, desne, BERLIN-L250MM

    Indukcijsko kaljeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
    • Oblika: desni rez
    • Dolžina: 250 mm
    • Dolžina rezalnega roba: 60 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja pločevine: 1 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 1 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071403 15
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Popolnoma kovane škarje za pločevino (glava in ročaj)
    • Za debelino pločevine do 1 mm
    • Dolžina reza 60 mm
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Popolnoma kovane škarje za pločevino (glava in ročaj)
    • Za debelino pločevine do 1 mm
    • Dolžina reza 60 mm
    Products specifications
    Linija WUERTH