Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ obročni dvojni, račna, metrični, upognjeni, SET-5delni

    5 ključev:
    Velikosti: 10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 17 mm, 15 x 16 mm, 19 x 22 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071423 32
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Drive: Modified POWERDRIV® bi-hexagon, 24 zob, desno / levo reverzibilno, z zapornim tlačnim stikalom
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: mat kromirana
    • Geometrija: odmik glave približno 38º, kot rotacije 22º
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Drive: Modified POWERDRIV® bi-hexagon, 24 zob, desno / levo reverzibilno, z zapornim tlačnim stikalom
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: mat kromirana
    • Geometrija: odmik glave približno 38º, kot rotacije 22º
    Products specifications
    Linija WUERTH