Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Sekač, z varovalnim ročajem-L300MM

    • • Osem robo steblo sekača.
    • • Širina dleta: 26 mm
    • • Dolžina dleta: 300 mm
    • • Teža dleta: 600 g
    • • Gumirana zaščita za prste in roko
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071463 36
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Osem robo steblo sekača.

    • Širina dleta: 26 mm

    • Dolžina dleta: 300 mm

    • Teža dleta: 600 g

    • Gumirana zaščita za prste in roko

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    • Osem robo steblo sekača.

    • Širina dleta: 26 mm

    • Dolžina dleta: 300 mm

    • Teža dleta: 600 g

    • Gumirana zaščita za prste in roko

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi