Note:
Register
or
login
to view prices.
Language
Slovenščina
English
My Account
Register
Log in
Wishlist
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
Menu
Akcijski seti
Back
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Back
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Back
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Back
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Back
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Back
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Back
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Back
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Back
Cevne objemke
Električna montaža
Back
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Back
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Back
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Back
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Back
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Back
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
All Categories
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Menu
Close
Filters
Personal menu
Language
Search
Shopping cart
Home
/
Ročno orodje
/
Orodje za obdelavo
/
Orodje za rezanje
/
Škarje
/
Rezilo nadomestno, za škarje 071403 971
Loading
Rezilo nadomestno, za škarje 071403 971
Be the first to review this product
Log in to see prices
Nadomestno rezilo za škarje za obrezovanje
intelisale.product.documents
Art.-No.:
071403 972
×
Availability:
Out of stock
products.availability.instockinstore.details
products.noproductfound
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Quick delivery 2-5 days
Free shipping
Specifications
Contact Us
Products specifications
products.specs.attributename
products.specs.attributevalue
Linija
WUERTH
Your name
*
Your email
*
Enquiry
*
Submit
Products specifications
Linija
WUERTH
Related products
Škarje za obrezovanje, kovane-L900MM
071403 971
Log in to see prices
Visokokakovostne škarje s kovanim rezilom omogočajo rezanje vej do premera 35 mm.
Škarje delovne-L250MM
071403 17
Log in to see prices
Robustne, visokokakovostne škarje, odporne proti rji, za profesionalno uporabo
Dolžina: 250 mm
Oblika: polirani rezili
Škarje električne, nerjavno jeklo-L140MM
071403 16
Log in to see prices
Kaljeno nerjaveče jeklo z mat površino
Dolžina: 140 mm li>
Oblika: nerjaveča, strjena, matirana li>
Teža izdelka: 60,5 g li> ul>
Škarje univerzalne-L280MM
0714031028
Log in to see prices
Univerzalni vzvodi, ravno rezalni
Oblika: levo rezanje li>
Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 0,8 mm li>
Dolžina: 280 mm li> ul>
Nadomestno rezilo za vrtne škarje (071403 926)
071403 927
Log in to see prices
Škarje vrtne, L200MM
071403 928
Log in to see prices
Visokokakovostne škarje z dvokomponentnim ročajem za profesionalnega vrtnarja
Dolžina: 200 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 84 mm li>
Kapaciteta rezanja lesa: 20 mm li> ul>
Škarje vrtne-L215MM
071403 926
Log in to see prices
Kakovostne škarje za profesionalne vrtnarje
Dolžina: 215 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 84 mm li>
Kapaciteta rezanja lesa: 25 mm li> ul>
Škarje za armaturo-L460MM
071406 460
Log in to see prices
Material: jeklo
Material ročaja: polivinilklorid
Škarje za armaturo-L610MM
071406 610
Log in to see prices
Material: jeklo
Material ročaja: polivinilklorid
Škarje za armaturo-L760MM
071406 760
Log in to see prices
Material: jeklo
Material ročaja: polivinilklorid
Škarje za armaturo-L910MM
071406 910
Log in to see prices
Material: jeklo
Material ročaja: polivinilklorid
Škarje za armaturo-L950MM
071406 950
Log in to see prices
Za rezanje varjene žične mreže.
Dolžina: 950 mm li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: polivinilklorid li> ul>
Škarje za pločevino
Log in to see prices
Izredno vodljive, zmogljive in kompaktne.
Škarje za pločevino, HSS
Log in to see prices
Vzvodne škarje za pločevino za neprekinjene reze in tesne krivine
Dolžina: 260 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 28 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja pločevine: 1,8 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 1,2 mm li> ul>
Not able to continue because of the following warnings: