Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač T-ročaj, z račno - Set, 21 kos

    Set z izvijačem s T-ročajem, reverzibilnimi nastavki, adapterji in nasadnimi ključi iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0613630400
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visoko zmogljiv izvijač z račno
    Brez preprijemanja. Omogoča hitro in učinkovito delovanje v vseh situacijah

    Veliko število različnih reverzibilnih stebel, adapterjev, nosilcev nastavkov in nasadnih ključev.
    Vsebuje pravo orodje za katero koli uporabo, tudi s prilagodljivim držalom za nastavek

    Kakovostna reverzibilna stebla
    • Posebna obdelava za visoko trdnost konice

    • Würthov sistem barvnega označevanja za hitro identifikacijo
    • Vsa reverzibilna stebla, adapterji in držala nastavkov imajo 6,35 mm = 1/4 " 6KT nosilec

    4-v-1
    • Izvijač s T-ročajem

    • Visoko zmogljiv izvijač z račno
    • Reverzibilni nastavki in adapterji
    • Nasadni ključi

    Nabor reverzibilnih nastavkov:
    Izberite ustrezeno steblo ter ga vstavite v ročaj.

    Vsebuje: 21 kosov + škatla in penasti vložek za vse pripomočke
    • Izvijač s T-ročajem

    • 1/4'' podaljšek, 150mm
    • Magnetno držalo za nastavke, 150mm
    • Upogljivo držalo za nastavke, 175mm
    • Reverzibilno steblo PH1, PH2
    • Reverzibilno steblo TX10, TX15
    • Reverzibilno steblo TX20, TX25
    • Reverzibilno steblo TX30, TX40
    • Reverzibilno steblo SZ4, SZ5
    • Reverzibilno steblo PZ2
    • Nasadni ključi: SW5, SW6, SW7, SW8, SW9, SW10, SW11, SW12, SW13, SW14, SW5,5
    • Kovinska škatla
    • Penasti vložek za izvijač s T-ročajem in vse dodatke

     

    *
    *
    *

    Visoko zmogljiv izvijač z račno
    Brez preprijemanja. Omogoča hitro in učinkovito delovanje v vseh situacijah

    Veliko število različnih reverzibilnih stebel, adapterjev, nosilcev nastavkov in nasadnih ključev.
    Vsebuje pravo orodje za katero koli uporabo, tudi s prilagodljivim držalom za nastavek

    Kakovostna reverzibilna stebla
    • Posebna obdelava za visoko trdnost konice

    • Würthov sistem barvnega označevanja za hitro identifikacijo
    • Vsa reverzibilna stebla, adapterji in držala nastavkov imajo 6,35 mm = 1/4 " 6KT nosilec

    4-v-1
    • Izvijač s T-ročajem

    • Visoko zmogljiv izvijač z račno
    • Reverzibilni nastavki in adapterji
    • Nasadni ključi

    Nabor reverzibilnih nastavkov:
    Izberite ustrezeno steblo ter ga vstavite v ročaj.

    Vsebuje: 21 kosov + škatla in penasti vložek za vse pripomočke
    • Izvijač s T-ročajem

    • 1/4'' podaljšek, 150mm
    • Magnetno držalo za nastavke, 150mm
    • Upogljivo držalo za nastavke, 175mm
    • Reverzibilno steblo PH1, PH2
    • Reverzibilno steblo TX10, TX15
    • Reverzibilno steblo TX20, TX25
    • Reverzibilno steblo TX30, TX40
    • Reverzibilno steblo SZ4, SZ5
    • Reverzibilno steblo PZ2
    • Nasadni ključi: SW5, SW6, SW7, SW8, SW9, SW10, SW11, SW12, SW13, SW14, SW5,5
    • Kovinska škatla
    • Penasti vložek za izvijač s T-ročajem in vse dodatke