Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Spona vijačna, krovska-600MM

    Upravljivo vpenjalno orodje
    • Maks. vpenjalna širina: 600 mm
    • Previs: 120 mm
    • Širina profila: 27 mm
    • Debelina profila: 13 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0714675960
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Fiksni del s konico za zabijanje v špirovce

    Za regulirano in varno vpenjanje

    Vdolbine na obeh straneh fiksiranega droga

    Za vzvod s kladivom

    Udarna površina za premikanje v čeljusti

    Premična, hladno ekstrudirana tlačna plošča, pocinkana

    Optimalna prilagoditev materialu

    Vreteno z valjanim in kaljenim trapezoidnim navojem, gladko teče

    T-ročaj za zelo zahtevne aplikacije

    Profilna tirnica iz hladno vlečenega kakovostnega jekla, pocinkana

    Dobra odpornost proti koroziji in visoka stabilnost

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Fiksni del s konico za zabijanje v špirovce

    Za regulirano in varno vpenjanje

    Vdolbine na obeh straneh fiksiranega droga

    Za vzvod s kladivom

    Udarna površina za premikanje v čeljusti

    Premična, hladno ekstrudirana tlačna plošča, pocinkana

    Optimalna prilagoditev materialu

    Vreteno z valjanim in kaljenim trapezoidnim navojem, gladko teče

    T-ročaj za zelo zahtevne aplikacije

    Profilna tirnica iz hladno vlečenega kakovostnega jekla, pocinkana

    Dobra odpornost proti koroziji in visoka stabilnost

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH