Log in to see prices
• Klešče za stiskanje izoliranih in neizoliranih kabelskih končnikov Q 60 Plus.
• Območje spenjanja: 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6,0 mm2 .
• Ščipanje vijakov: M2,6 - M5
• Dolžina: 235 mm
• Ustreza standardom EN 166 in EN 170<br />• Odpornost na mehanske obremenitve: F (45m/s)<br />• Lahka, udobna, športna zaščitna očala.<br />• 100% UV zaščita do 400 nm
Komplet spiralnih svedrov HSS DIN 338 tip RN.
Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike.
Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov nemške izdelave
Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov, izdelane v Nemčiji