Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče merilne-AC/DC-600A

    Digitalni amperski merilnik z obsežnimi merilnimi možnostmi, učinkovitim merjenjem vrednosti (TRMS), funkcijo samodejnega dosega in osvetlitvijo merilnih točk LED za profesionalno uporabo v trgovini in industriji.
    • Zaslon: 6000 številk
    • Premer ohišja: 23 mm
    • Min./max. trenutno merilno območje: 10 mA / AC-600 A / AC
    • Min./max. trenutno merilno območje 2: 10 mA / DC-600 A / DC
    • Min./max. območje merjenja napetosti: 1 mV / AC-600 V / AC
    • Min./max. območje merjenja napetosti 2: 1 mV / DC-600 V / DC
    • Min./max. območje merjenja električne upornosti: 0,1 Ohm-60 MOhm
    • Kategorija prenapetostne zaščite: CAT III / 600 V
    • Razred zaščite IP: IP 20
    • Dolžina x širina x višina: 210 x 80 x 35 mm
    • Število polnilnih baterij / baterij: 3
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071553 715
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Würth AM 600, certificiran za varno uporabo v okoljih CAT lll 600 V, ponuja bistvene funkcije za odkrivanje napak in številnih težav v električnih in elektronskih sistemih.

    Lastnosti:

    • Primerno za merjenje izmeničnega / enosmernega toka, izmenične / enosmerne napetosti, upora, kontinuitete, diod, frekvence in kapacitete
    • Lahko se uporablja za izmenično / enosmerno napetost do 600 V in tudi izmenični / enosmerni tok do 600 A
    • Merjenje upora do 60 MΩ
    • Tipka Min / Max za prikaz največje ali najmanjše izmerjene vrednosti ali razlike med obema vrednostma
    • Preklop med ročnim preklopom in samodejnim razponom
    • Shranjevanje zaslona (funkcija zadrževanja)
    • Samodejni izklop po 15 minutah
    • Taljeni vhodi za zaščito merilne naprave
    • LCD zaslon s 6000 števkami
    • V skladu s standardom EN 61010-2-032

    Opomba

    Uporaba osebne zaščitne opreme v skladu s specifikacijami za merilno kategorijo.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Würth AM 600, certificiran za varno uporabo v okoljih CAT lll 600 V, ponuja bistvene funkcije za odkrivanje napak in številnih težav v električnih in elektronskih sistemih.

    Lastnosti:

    • Primerno za merjenje izmeničnega / enosmernega toka, izmenične / enosmerne napetosti, upora, kontinuitete, diod, frekvence in kapacitete
    • Lahko se uporablja za izmenično / enosmerno napetost do 600 V in tudi izmenični / enosmerni tok do 600 A
    • Merjenje upora do 60 MΩ
    • Tipka Min / Max za prikaz največje ali najmanjše izmerjene vrednosti ali razlike med obema vrednostma
    • Preklop med ročnim preklopom in samodejnim razponom
    • Shranjevanje zaslona (funkcija zadrževanja)
    • Samodejni izklop po 15 minutah
    • Taljeni vhodi za zaščito merilne naprave
    • LCD zaslon s 6000 števkami
    • V skladu s standardom EN 61010-2-032

    Opomba

    Uporaba osebne zaščitne opreme v skladu s specifikacijami za merilno kategorijo.

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought