Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični, 3/8", VDE

    Še posebej primeren za električna in hibridna vozila
    • Zunanji pogon: 3/8"
    • Dolžina: 45 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 22 mm
    • Globina ključa: 10 mm
    • Standardi: EN 60900
    • Površina: VDE izolirana
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Opomba

    Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC), ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    Tip VDE
    *
    *
    *

    Opomba

    Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC), ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Tip VDE