Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
Izredno močan, stabilen pravokoten profil iz lahke kovine
Višina: 30 mm li>
Širina: 60 mm li>
Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m li>
Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,75 mm / m li>
Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje li>
Natančnost merjenja stopinj nad glavo: 0,043 stopinje li>
ul>
Kratek
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 22 mm li>
Tip konice: Za 6KT li>
Oblika: kratka li>
Površina: kromirana li>
ul>
071553 200
Praktični tester za določanje kakovosti zavorne tekočine (DOT4)
0613760
13-delni komplet s spremenljivim ročajem
071574 325
Posebno kladivo za poravnavanje izboklin na barvani karoseriji
Premer lica (kladivo): 12 mm li>
Dolžina ročaja: 200 mm li>
ul>
071442 02
Za rezila HSS s Ø 2,6 mm in Ø 3,2 mm.
Vzvodne škarje za pločevino za neprekinjene reze in tesne krivine
Dolžina: 260 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 28 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja pločevine: 1,8 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 1,2 mm li>
ul>
071564 94
Teleskopsko merilno orodje za popravila karoserije.
071574 70
V škatli iz jeklene pločevine: 9 kosov
071441 032
Nastavitev globine reza ni potrebna.
Posebej primeren za globoko nameščene kolesne matice.
Pogon: 1/2" li>
Tip konice: zunanji 6KT li>
Dolžina: 130 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 30 mm li>
Globina ključa: 35 mm li>
Izvedba: Luknja za pritrdilni zatič in utor za O-obroč, izredno dolg, metrični li>
Material: jeklo li>
Površina: brunirana li>
Standardi: ISO 1174, DIN 3121 li>
ul>