Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični udarni, 1/2", s plastičnim vložkom, ekstra dolg

    Posebej primeren za globoko nameščene kolesne matice.
    • Pogon: 1/2"
    • Tip konice: zunanji 6KT
    • Dolžina: 130 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 30 mm
    • Globina ključa: 35 mm
    • Izvedba: Luknja za pritrdilni zatič in utor za O-obroč, izredno dolg, metrični
    • Material: jeklo
    • Površina: brunirana
    • Standardi: ISO 1174, DIN 3121
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Popolna delovna dolžina

    Zagotavlja varno oddaljenost od roba blatnika.

    Ščiti pred poškodbami

    Plastična manšeta ščiti prevleko aluminijastega obroča.

    Enostavna identifikacija

    Sistem barvenga kodiranja teh imbus ključev olajša prepoznavanje želene velikosti in tako prihrani čas.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Popolna delovna dolžina

    Zagotavlja varno oddaljenost od roba blatnika.

    Ščiti pred poškodbami

    Plastična manšeta ščiti prevleko aluminijastega obroča.

    Enostavna identifikacija

    Sistem barvenga kodiranja teh imbus ključev olajša prepoznavanje želene velikosti in tako prihrani čas.

    Products specifications
    Linija WUERTH