Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
0714937124
Za preprosto in varno shranjevanje magnetnih majhnih delov
Dolžina: 240 mm
Širina: 145 mm
Material: nerjaveče jeklo
Višina: 45 mm
06136001
Izvijač z magazinom za optimalen prenos moči in udobno rokovanje iz linije ZEBRA, ki omogoča hitro namestitev želenega nastavka.
• ZEBRA garancija
• Število nastavkov: 12
071351 41
Za merjenje rež, preverjanje zračnosti drsnih vodil, ležajev, batov itd.
Širina lista: 12,7 mm
Dolžina lista: 100 mm
Dolžina: 105 mm
0714031028
Univerzalni vzvodi, ravno rezalni
Oblika: levo rezanje li>
Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 0,8 mm li>
Dolžina: 280 mm li>
ul>
Bi-hex, večprofilni
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ul>
071407 541
Klešče za natančno delo
Dolžina: 125 mm
Debelina čeljusti: 7,5 mm
071458 27
Za enostavno vstavljanje rezilne žice za ravna sprednja vetrobranska stekla
Dolžina: 155 mm
06133900
S hitro menljivim vpetjem za vstavljanje nastavkov z eno roko.
• Velikost nastavka: 1/4"
• ZEBRA garancija
071554 057
Dolžina: 800 mm
Zasnova: s hitro spojko
Barva: črna
06136104
Izvijač z račno za ¼'' nastavke, opremljen z 12 nastavki za les in gradbeništvo iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
071501 84
Za upogibanje žic
Dolžina: 160 mm li>
Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
Dolžina čeljusti: 26 mm li>
Debelina čeljusti: 3 mm li>
Debelina konic čeljusti: 3 mm li>
Širina čeljusti: 18 mm li>
EN standard: 60900 li>
Material ročaja: enokomponentna plastika li>
ISO: 5745 li>
ul>