Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
071201403
Trpežna račna, zaščitena pred prahom
Velikost konice: 1/4" li>
Dolžina: 136 mm li>
Dolžina 2: 125 mm li>
Dolžina 3: 61 mm li>
Širina: 13 mm li>
Širina 2: 22 mm li>
Premer: 16 mm li>
Premer 2: 21 mm li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Zasnova: Z 72 zobmi - 5° kot vrtenja li>
Površina: kromiran saten v visokem sijaju li>
Razred zaščite IP: IP 5X li>
ul>
Izvijač Pozidriv s 6 kt. steblom in 3-komponentnim ročajem iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: 3-komponentna plastika
Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov, izdelane v Nemčiji
0714811
Profesionalni vsestranski spenjač za sponke, dolge do 10 mm
Omogoča uporabo nasadnih ključev na strojih s standardnimi vpenjalnimi glavami.
Za odstranjevanje sponk akumulatorja in drugih majhnih delov
Zunanja vpenjalna širina: 60 mm li>
Dolžina konice kljuke: 5 mm li>
Debelina konice kljuke: 2 mm li>
Širina kljuke: 10 mm li>
ul>
071506 01
Za rezanje kaljenih jeklenih žic
Dolžina: 200 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 6 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 5,2 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja s premerom trde žice: 4 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 3,6 mm li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: polivinilklorid li>
Dolžina v palcih: 8" li>
ul>
071513708
Brez potrebnega dodatnega privijanja ali nastavljanja vijačnih delov v nastavek
Dolžina: 38 mm
0714107332
Orodje za stiskanje in odstranjevanje kabelskih končnikov
Število kosov v kompletu: 5
071414 191
S 3/4" kvadratnim pogonom in krogličnim zatičem.
0713118301
Z zaviranim sklepom, ki zadrži nastavljeni položaj
Pogon: 1/4" li>
Zunanji premer imbus ključa: 14 mm li>
Velikost konice: 1/4" li>
Dolžina: 33 mm li>
Površina: kromirana li>
ul>
071513 90
Pregibna glava za 180 °
Velikost konice: 1/2" li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Površina: kromirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Dolžina ročaja: 105 mm li>
Višina glave račne: 24 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 39 mm li>
Premer ročaja: 29 mm li>
Premer račne: 35 mm li>
ul>
0715735000
Dolžina: 1300 mm
Premer: 40 mm
Material of the handle: Ash
Zadrževalni obroč preprečuje drsenje pritrdilnega elementa s ključa
061392335
Nastavek: PZ1, PZ2, ravni
Kratek nastavek za vse običajne velikosti vijakov TX.