Note:
Register
or
login
to view prices.
Language
Slovenščina
English
My Account
Register
Log in
Wishlist
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
Menu
Akcijski seti
Back
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Back
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Back
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Back
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Back
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Back
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Back
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Back
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Back
Cevne objemke
Električna montaža
Back
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Back
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Back
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Back
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Back
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Back
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
All Categories
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Menu
Close
Filters
Personal menu
Language
Search
Shopping cart
Home
/
Ročno orodje
/
Orodje za obdelavo
/
Ostalo orodje za obdelavo
/
Kleparski SET-9delni
Loading
Kleparski SET-9delni
Be the first to review this product
Log in to see prices
V škatli iz jeklene pločevine: 9 kosov
intelisale.product.documents
Art.-No.:
071574 70
×
Availability:
Out of stock
products.availability.instockinstore.details
products.noproductfound
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Quick delivery 2-5 days
Free shipping
Overview
Specifications
Contact Us
Teža: 11 kg
Vsebina: 9 kosov
Products specifications
products.specs.attributename
products.specs.attributevalue
Linija
WUERTH
Your name
*
Your email
*
Enquiry
*
Submit
Teža: 11 kg
Vsebina: 9 kosov
Products specifications
Linija
WUERTH
Related products
Držalo za kladivo, kleparsko
071574 35
Log in to see prices
Material: Hickory
Dolžina: 320 mm
Kladivo kleparsko, dvojno-L320MM
071574 20
Log in to see prices
Dolg tip
Dolžina glave: 160 mm li>
Premer lica (kladivo): 33 mm li>
Dolžina peena x širina peena: 36 x 10 mm li>
Teža kladiva: 500 g li>
Material: kaljeno jeklo li>
Material ročaja: Hickory li>
Dolžina ročaja: 320 mm li> ul>
Kladivo kleparsko, kratko, 3V1
071574 22
Log in to see prices
Kratka različica
Dolžina glave: 105 mm li>
Premer lica (kladivo): 32 mm li>
Dolžina peena x širina peena: 25 x 25 mm li>
Teža kladiva: 300 g li>
Material: kaljeno jeklo li>
Material ročaja: Hickory li>
Dolžina ročaja: 320 mm li> ul>
Kladivo kleparsko, lesen ročaj, D12MM-L200MM
071574 325
Log in to see prices
Posebno kladivo za poravnavanje izboklin na barvani karoseriji
Premer lica (kladivo): 12 mm li>
Dolžina ročaja: 200 mm li> ul>
Kladivo kleparsko, majhno, 3V1
071574 23
Log in to see prices
Kratka različica z okroglim, mrežastim licem
Dolžina glave: 105 mm li>
Premer lica (kladivo): 32 mm li>
Dolžina peena x širina peena: 25 x 25 mm li>
Teža kladiva: 300 g li>
Material: kaljeno jeklo li>
Material ročaja: Hickory li>
Dolžina ročaja: 320 mm li> ul>
Kladivo kleparsko, okroglo-L335MM
071574 32
Log in to see prices
Lica z različnimi stopnjami konveksnosti
Dolžina glave: 155 mm li>
Premer lica (kladivo): 21 mm li>
Premer lica 2 (kladivo): 25 mm li>
Teža kladiva: 460 g li>
Material: kaljeno jeklo li>
Material ročaja: Hickory li>
Dolžina ročaja: 310 mm li> ul>
Kladivo kleparsko, ravnalno-300G
071574 19
Log in to see prices
Ravno, mrežasto lice
Dolžina glave: 65 mm li>
Dolžina peena x širina peena: 47 x 29 mm li>
Teža kladiva: 300 g li>
Material ročaja: Hickory li>
Dolžina ročaja: 320 mm li> ul>
Kladivo kleparsko, s klinom, specialno, ravno
071574 31
Log in to see prices
Veliko, izredno tanko lice, ravno
Dolžina glave: 140 mm li>
Premer lica (kladivo): 40 mm li>
Dolžina peena x širina peena: 14 x 3 mm li>
Teža kladiva: 330 g li>
Material: kaljeno jeklo li>
Material ročaja: Hickory li>
Dolžina ročaja: 320 mm li> ul>
Kladivo kleparsko, s klinom, specialno, ukrivljeno
071574 30
Log in to see prices
Z velikim, zelo tankim obrazom
Dolžina glave: 140 mm li>
Premer lica (kladivo): 40 mm li>
Dolžina peena x širina peena: 14 x 3 mm li>
Teža kladiva: 330 g li>
Material: kaljeno jeklo li>
Material ročaja: Hickory li>
Dolžina ročaja: 320 mm li> ul>
Not able to continue because of the following warnings: