Spona pritrdilna, potisna-41X35MM
Prijavite se za ogled cen
- Min./max. razdalja luknje: 41 x 35 mm li>
- Premer izvrtine: 5,5 mm li>
- Višina vpenjanja: 32 mm li>
- Natezna sila: 1360 N. li>
- Dolžina: 138 mm li>
- Dolžina vpenjalne površine: 91 mm li>
- Tip navoja x nazivni premer x dolžina vpenjalnega vijaka: M 8 x 50 mm li>
- Širina kotnega dna: 56 mm li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo